Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 18x1 L=50m

  • ERIKS:10014670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,69 €/ Meterexkl. MwSt

13,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Form der Innenwand
Smooth
Max. Betriebsdruck
3 bar
Farbgebung Außen
White
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
3 bar
Material
PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium)
von -94 bis 500 °F
Biegeradius
324 mm
Rollenlänge
50 m
Entspricht EC1935/2004
Ja
Max. Betriebssdruck
0.3 MPa