Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 16x1 L=50m

  • ERIKS:13286624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,36 €/ Meterexkl. MwSt

12,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Form der Innenwand
Smooth
Max. Betriebsdruck
5 bar
Farbgebung Außen
White
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
5 bar
Material
PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium)
von -94 bis 500 °F
Biegeradius
260 mm
Rollenlänge
50 m
Max. Betriebssdruck
0.5 MPa