Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 16x1 L=100m

  • ERIKS:10014669
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Form der Innenwand
Smooth
Max. Betriebsdruck
5 bar
Farbgebung Außen
White
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
5 bar
Material
PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium)
von -94 bis 500 °F
Biegeradius
256 mm
Entspricht EC1935/2004
Ja
Max. Betriebssdruck
0.5 MPa