7,60 €/ Meterexkl. MwSt
8,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
565 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIFLON |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Form der Innenwand | Smooth |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Farbgebung Außen | White |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 5 bar |
Material | PTFE |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium) | von -94 bis 500 °F |
Biegeradius | 144 mm |
Rollenlänge | 100 m |
Entspricht EC1935/2004 | Ja |
Max. Betriebssdruck | 0.5 MPa |