Eriks
ERIFLON

ERIFLON Rohr dünnwandiger Eriflon PTFE Außendurchmesser 10x1 L=100m

  • ERIKS:10014667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,18 €/ Meterexkl. MwSt

7,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Form der Innenwand
Smooth
Max. Betriebsdruck
5 bar
Farbgebung Außen
White
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
5 bar
Material
PTFE
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F (Abhängig von Medium)
von -94 bis 500 °F
Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
100 m
Entspricht EC1935/2004
Ja
Max. Betriebssdruck
0.5 MPa