Eriks
ERIFLON

ERIFLON Ptfe-Wellschlauch rx250025

  • ERIKS:23856566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,95 €/ Meterexkl. MwSt

105,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

80,11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
PTFE RX250
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
3.7 mm
Außendurchmesser
32.9 mm
Max. Betriebsdruck
80 bar
Min. Berstdruck
320 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.72 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F
von -94 bis 500 °F
Statisches Kabel
Nein