55,30 €/ Meterexkl. MwSt
64,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIFLON |
Typ | PTFE RX250 |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 2.75 mm |
Außendurchmesser | 18.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 105 bar |
Min. Berstdruck | 420 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.32 kg/m |
Material Seele | PTFE |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |
Temperaturbereich °F | von -94 bis 500 °F |
Statisches Kabel | Nein |