Eriks
ERIFLON

ERIFLON Ptfe-Wellschlauch rx250010

  • ERIKS:23856563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,48 €/ Meterexkl. MwSt

62,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

7,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
PTFE RX250
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2.75 mm
Außendurchmesser
15.5 mm
Max. Betriebsdruck
125 bar
Min. Berstdruck
500 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.25 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C
Temperaturbereich °F
von -94 bis 500 °F
Statisches Kabel
Nein