Eriks
ERIFLON

ERIFLON Hose ERIFLON F622 DN20 - 3/4

  • ERIKS:13562005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,22 €/ Meterexkl. MwSt

44,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Eriflon 622
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
23.1 mm
Max. Betriebsdruck
100 bar
Min. Berstdruck
300 bar
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.5 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -150 bis 260 °C
Temperaturbereich °F
von -238 bis 500 °F
Statisches Kabel
Nein