Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-81 6,3x2,5

  • ERIKS:10019810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,40 €/ Meterexkl. MwSt

27,38 €inkl. MwSt

87,355 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,40 €

-

5+

18,72 €

20.00%

10+

15,21 €

35.00%

30+

11,70 €

50.00%

50+

10,53 €

55.00%

100+

9,36 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER81
Breite
6.1 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C