Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-81 5,2x1,5

  • ERIKS:10019801
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER81
Breite
5 mm
Rillenbreite
5.2 mm
Dicke
1.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C