Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-81 4,2x2,5

  • ERIKS:10019808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,50 €/ Meterexkl. MwSt

19,31 €inkl. MwSt

70,184 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,50 €

-

5+

13,20 €

20.00%

10+

10,73 €

35.00%

30+

8,25 €

50.00%

50+

7,43 €

55.00%

100+

6,60 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER81
Breite
4 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C