43,30 €/ Meterexkl. MwSt
50,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 43,30 € | - |
5+ | 34,64 € | 20.00% |
10+ | 28,15 € | 35.00% |
30+ | 21,65 € | 50.00% |
50+ | 19,49 € | 55.00% |
100+ | 17,32 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIFLON |
Typ | Geleidestrip Eriflon |
Form | Streifen |
Material | ER48 |
Breite | 14.8 mm |
Rillenbreite | 15 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 225 °C |