Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-39 9,7x2,5

  • ERIKS:10019787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,30 €/ Meterexkl. MwSt

33,11 €inkl. MwSt

49,4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,30 €

-

5+

22,64 €

20.00%

10+

18,40 €

35.00%

30+

14,15 €

50.00%

50+

12,74 €

55.00%

100+

11,32 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER39
Breite
9.5 mm
Rillenbreite
9.7 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C