Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-39 8,2x2

  • ERIKS:10019776
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

34,543 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER39
Breite
8 mm
Rillenbreite
8.2 mm
Dicke
2 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C