95,40 €/ Meterexkl. MwSt
111,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 95,40 € | - |
5+ | 76,32 € | 20.00% |
10+ | 62,01 € | 35.00% |
30+ | 47,70 € | 50.00% |
50+ | 42,93 € | 55.00% |
100+ | 38,16 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIFLON |
Typ | Geleidestrip Eriflon |
Form | Streifen |
Material | ER39 |
Breite | 40.5 mm |
Rillenbreite | 41 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 225 °C |