Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-39 4,1x1,5

  • ERIKS:10019792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,80 €/ Meterexkl. MwSt

12,64 €inkl. MwSt

682,564 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,80 €

-

5+

8,64 €

20.00%

10+

7,02 €

35.00%

30+

5,40 €

50.00%

50+

4,86 €

55.00%

100+

4,32 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER39
Breite
3.9 mm
Rillenbreite
4.1 mm
Dicke
1.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C