Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-39 25x2,5

  • ERIKS:10019789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,40 €/ Meterexkl. MwSt

77,69 €inkl. MwSt

10,103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

66,40 €

-

5+

53,12 €

20.00%

10+

43,16 €

35.00%

30+

33,20 €

50.00%

50+

29,88 €

55.00%

100+

26,56 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER39
Breite
24.5 mm
Rillenbreite
25 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C