Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-39 2,6x1,5

  • ERIKS:10019791
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

256,692 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER39
Breite
2.4 mm
Rillenbreite
2.6 mm
Dicke
1.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C