Eriks
ERIFLON

ERIFLON Führungsstrip ER-39 10,2x2

  • ERIKS:10019778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,60 €/ Meterexkl. MwSt

41,65 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,60 €

-

5+

28,48 €

20.00%

10+

23,14 €

35.00%

30+

17,80 €

50.00%

50+

16,02 €

55.00%

100+

14,24 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIFLON
Typ
Geleidestrip Eriflon
Form
Streifen
Material
ER39
Breite
10 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Dicke
2 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 225 °C