75,95 €/ Meterexkl. MwSt
88,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
11,08 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIFLON |
Typ | PTFE RX250 |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 3.7 mm |
Außendurchmesser | 26.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 90 bar |
Min. Berstdruck | 360 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.54 kg/m |
Material Seele | PTFE |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |
Temperaturbereich °F | von -94 bis 500 °F |
Statisches Kabel | Nein |