Eriks
ERDI

ERDI Idealschere mit Hebelübersetzung links 180mm

  • ERIKS:12526566
  • Hersteller:D15AL
Image 1
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung und Mehrkomponenten-Griff, kompakt, linksschneidend

Ausführung: Besonders kompakt und wendig, Scherenkopf aus Spezial-Edelstahl, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 61 HRC). Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz. Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Kupferblechen bis 1,2 mm, verzinktem Stahlblech bis 1,0 mm und Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Zur Liste hinzufügen

33,34 €/ Stückexkl. MwSt

39,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERDI
Typ
Blechscheren
Länge
180 mm