Eriks
EQUALIZER

EQUALIZER Flanschspreizkeil mit integrierter Hydraulik SWI5TI-S

  • ERIKS:14062494
  • Hersteller:SWI5TI-S
Image 1
  • Spreizkraft:: 77 - 240 kN
  • Spreizabstand:: 4,0 - 103,5 mm
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar
Zur Liste hinzufügen

2.075,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.427,75 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EQUALIZER