Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rundstab PPS BG (Lagerqualität) dunkel blau ø20x1000 mm

  • ERIKS:10037113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,44 €/ Stückexkl. MwSt

126,87 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

108,44 €

-

2+

90,37 €

16.67%

3+

72,29 €

33.33%

6+

66,87 €

38.33%

9+

63,26 €

41.67%

12+

57,83 €

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Dunkelblau
Außendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PPS
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PPS BG