Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rundstab PPS BG (Lagerqualität) dunkel blau ø16x1000 mm

  • ERIKS:10037112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,05 €/ Stückexkl. MwSt

86,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

74,05 €

-

3+

61,71 €

16.67%

5+

49,37 €

33.33%

9+

45,67 €

38.33%

13+

43,20 €

41.67%

18+

39,49 €

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATONE
Farbe
Dunkelblau
Außendurchmesser
16 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PPS
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratone PPS BG