28,73 €/ Stückexkl. MwSt
33,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,73 € | - |
6+ | 23,95 € | 16.67% |
11+ | 19,16 € | 33.33% |
22+ | 17,72 € | 38.33% |
33+ | 16,76 € | 41.67% |
44+ | 15,32 € | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EPRATONE |
Farbe | Dunkelblau |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PPS |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratone PPS BG |