166,96 €/ Stückexkl. MwSt
195,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EPRATAL |
Serie | 63 |
Typ | 6306 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Kunststoff |
Käfig | PA |
Dynamische Belastung | 700 N |
Statische Belastung | 460 N |
Max. Drehzahl | 675 rpm |
Material Ringe | POM |
Material Kugeln | Glas |
Farbe | Weiss |