69,72 €/ Stückexkl. MwSt
81,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EPRATAL |
Serie | 63 |
Typ | 6302 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Kunststoff |
Käfig | PA |
Dynamische Belastung | 370 N |
Statische Belastung | 260 N |
Max. Drehzahl | 1,200 rpm |
Material Ringe | POM |
Material Kugeln | Glas |
Farbe | Weiss |