Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 629

  • ERIKS:10035200
  • Hersteller:629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATAL
Serie
62
Typ
629
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
9 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
100 N
Statische Belastung
70 N
Max. Drehzahl
1,900 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss