Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 627

  • ERIKS:10035199
  • Hersteller:627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,95 €/ Stückexkl. MwSt

38,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATAL
Serie
62
Typ
627
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
80 N
Statische Belastung
55 N
Max. Drehzahl
2,200 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss