Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 626

  • ERIKS:11019439
  • Hersteller:626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATAL
Serie
62
Typ
626
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
70 N
Statische Belastung
50 N
Max. Drehzahl
2,600 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss