31,03 €/ Stückexkl. MwSt
36,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EPRATAL |
Serie | 62 |
Typ | 625 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Kunststoff |
Käfig | PA |
Dynamische Belastung | 65 N |
Statische Belastung | 45 N |
Max. Drehzahl | 3,050 rpm |
Material Ringe | POM |
Material Kugeln | Glas |
Farbe | Weiss |