Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 6205

  • ERIKS:10035212
  • Hersteller:6205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,38 €/ Stückexkl. MwSt

97,55 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATAL
Serie
62
Typ
6205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
480 N
Statische Belastung
320 N
Max. Drehzahl
950 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss