35,96 €/ Stückexkl. MwSt
42,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EPRATAL |
Serie | 62 |
Typ | 6204 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Kunststoff |
Käfig | PA |
Dynamische Belastung | 420 N |
Statische Belastung | 270 N |
Max. Drehzahl | 1,050 rpm |
Material Ringe | POM |
Material Kugeln | Glas |
Farbe | Weiss |