Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 6203

  • ERIKS:10035210
  • Hersteller:6203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,14 €/ Stückexkl. MwSt

65,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATAL
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
320 N
Statische Belastung
220 N
Max. Drehzahl
1,250 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss