Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 6201

  • ERIKS:10035208
  • Hersteller:6201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,05 €/ Stückexkl. MwSt

31,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATAL
Serie
62
Typ
6201
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
220 N
Statische Belastung
150 N
Max. Drehzahl
1,550 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss