Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 6200

  • ERIKS:10035207
  • Hersteller:6200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,72 €/ Stückexkl. MwSt

21,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATAL
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
160 N
Statische Belastung
110 N
Max. Drehzahl
1,650 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss