Eriks
EPRATAL

EPRATAL Kunststoff-Kugellager Einreihig Offen POM Weiss Material Kugeln: Glas Käfig: PA 6004

  • ERIKS:10035205
  • Hersteller:6004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,00 €/ Stückexkl. MwSt

35,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EPRATAL
Serie
60
Typ
6004
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Material
Kunststoff
Käfig
PA
Dynamische Belastung
300 N
Statische Belastung
200 N
Max. Drehzahl
1,150 rpm
Material Ringe
POM
Material Kugeln
Glas
Farbe
Weiss