21,66 €/ Stückexkl. MwSt
25,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EPRATAL |
Serie | 60 |
Typ | 6003 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Kunststoff |
Käfig | PA |
Dynamische Belastung | 260 N |
Statische Belastung | 170 N |
Max. Drehzahl | 1,400 rpm |
Material Ringe | POM |
Material Kugeln | Glas |
Farbe | Weiss |