Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EPRATAL |
Serie | 60 |
Typ | 6002 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Kunststoff |
Käfig | PA |
Dynamische Belastung | 200 N |
Statische Belastung | 140 N |
Max. Drehzahl | 1,500 rpm |
Material Ringe | POM |
Material Kugeln | Glas |
Farbe | Weiss |