37,23 €/ Stückexkl. MwSt
43,56 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EPRATAL |
Serie | 60 |
Typ | 6001 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Kunststoff |
Käfig | PA |
Dynamische Belastung | 160 N |
Statische Belastung | 110 N |
Max. Drehzahl | 1,750 rpm |
Material Ringe | POM |
Material Kugeln | Glas |
Farbe | Weiss |