Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zylinderpumpensatz SCR252FP

  • ERIKS:12530883
  • Hersteller:SCR252FP
Image 1
  • Kapazität: 5 - 95 Tonnen.
  • Hub: 38 - 362 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
  • Sets mit 1,8 m Sicherheitsschlauch, Manometer und Zwischenstück
Zur Liste hinzufügen

2.464,30 €/ Stückexkl. MwSt

2.883,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
Cylinder set SCR
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
25000 kg
Anzahl Kolben
1
Hub
50 mm
Eingebauter Größe
165 mm