2.206,85 €/ Stückexkl. MwSt
2.582,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | Cylinder set SCR |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 15000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Hub | 152 mm |
Eingebauter Größe | 271 mm |