4.398,50 €/ Stückexkl. MwSt
5.146,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Typ | Cylinder set SCH |
Type (DW/EW) | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 60000 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Hub | 76 mm |
Eingebauter Größe | 247 mm |