Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zwillingschlauch 6m THQ706T

  • ERIKS:23439412
  • Hersteller:THQ706T
Image 1
Zwillingsschlauch
  • Thermoplastische Sicherheitszwillingsschläuche
  • Für den Einsatz von 700 Bar-Pumpen für Drehmomentschlüssel der Serien S, W, RSL, DSX und HMT
  • Mit 1/4” Spin-on-Kupplungen
  • Für anspruchsvolle Anwendungen, mit Sicherheitsfaktor 4:1
  • Maximaler Betriebsdruck von 700 bar
  • Die äußere Ummantelung besteht aus Polyurethan, um einen maximalen Abriebwiderstand zu gewährleisten
  • Geringe volumetrische Ausdehnung unter Druck zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Systems
  • Aufgeschrumpfte Vinyl-Zugentlastung zur Verbesserung der Lebensdauer und Haltbarkeit bei allen Modellen.
Zur Liste hinzufügen

899,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.051,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
THQ