Eriks
ENERPAC

ENERPAC Zugzylinder einfachwirkend Federrückzug BRP106C

  • ERIKS:12530995
  • Hersteller:BRP106C
Image 1
  • Kapazität: 2,5 - 50 tonnen.
  • Hub: 127 - 155 mm.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

3.819,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.468,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Typ
BRP
Type (DW/EW)
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
700 bar
Bohrung
54.1 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
10000 kg
Anzahl Kolben
1
Hub
150 mm
Eingebauter Größe
601 mm