Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vormontierter Hydraulikverteiler AM21

  • ERIKS:12526474
  • Hersteller:AM21
Image 1
Ermöglicht die Ölströme für 2 oder 4 einfachwirkende Zylinder so zu regeln, daß sie parallel ausfahren.
  • AM21 mit 5 x 3/8"-18 NPTF
  • AM41 mit 7 x 3/8"-18 NPTF
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar.
Zur Liste hinzufügen

610,85 €/ Stückexkl. MwSt

714,69 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
AM
Max. Betriebsdruck
700 bar