Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vierfach-Verteilereinheit komplett mit Manometern und Schutzrahmen AMGC41

  • ERIKS:14073582
  • Hersteller:AMGC41
Image 1
Vierfach-Verteilereinheit,komplett mit Manometern
Kombiniert problemlose Mobilitätund Benutzerfreundlichkeit mitergonomischem und robustemDesign, sofort einsetzbar. Die
CR400-Kupplungsmuffen von Enerpac anallen Anschlüssen ermöglichen ein schnellesAnschließen des Verteilers an bis zu 4 Zylinder.Mit Glyzerin gefüllte Manometer (700 bar)gewährleisten ein sicheres Arbeiten desBedieners. Alle Komponenten sind durch denrobusten Schutzrahmen geschützt.
Zur Liste hinzufügen

2.684,70 €/ Stückexkl. MwSt

3.141,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
HP