Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vierfach-Verteilereinheit einfachwirkend komplett mit Manometern SFM41

  • ERIKS:14317256
  • Hersteller:SFM41
Image 1
  • Verteiler mit separater Ölzufuhr erhöhen die Sicherheit, Präzision und Kontrolle sowohl beim Heben als auch beim Senken.
  • SFM41 für einfachwirkende Zylinder
  • SFM42 für doppeltwirkende Zylinder
  • Max. 4 Zylinder.
  • Min. Ölfluss der Pumpe 0,82 L/min für 0,15 Ölfluss pro Zylinder.
  • Max. Betriebsdruck: 700 bar
Zur Liste hinzufügen

8.278,30 €/ Stückexkl. MwSt

9.685,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ENERPAC
Serie
SFM