6.972,05 €/ Stückexkl. MwSt
8.157,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ENERPAC |
Serie | P11 |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Ja |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 6.2 cm³/Hub |
Tankinhalt | 0,737 l |
Max. Betriebsdruck | 2800 bar |
Ausführung | Einstufig |
Anschluss Austritt | 3/4 - 16UNF |